Ručka AL 100, smeđa
RUČKA-PROZOR-AL100-90-R8019-SMEĐ-38-10
Art.-Nr. 8687 71412W | EAN: 3872298016738 Vel. Pak. 20: 3872298016738 Vel. Pak. 100: 3872298016745

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Ručka za prozor, aluminij, sa ovalnom rozetom
Karakteristike :
Karakteristike :
- Materijal: aluminij
- Osnovna rozeta od plastike sa 4-strukim rasterom (90°) i grebenom
- Obezbjeđuje sigurno ležanje ručke u horizontalnom i vertikalnom položaju
- Prilagođeno za drvene i PVC prozore
- Greben
- Obezbjeđuje sigurnu zaštitu od rotacije ručke
- Raster 90°
- Dužina trna 38 mm
- Površinska obrada: praškasta lakirana prevlaka










