Ručka AL 100, smeđa

RUČKA-PROZOR-AL100-90-R8019-SMEĐ-38-10

Art.-Nr.  8687 71412W | EAN: 3872298016738 Vel. Pak. 20: 3872298016738 Vel. Pak. 100: 3872298016745
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
20  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Ručka za prozor, aluminij, sa ovalnom rozetom

Karakteristike :
  • Materijal: aluminij
  • Osnovna rozeta od plastike sa 4-strukim rasterom (90°) i grebenom
    • Obezbjeđuje sigurno ležanje ručke u horizontalnom i vertikalnom položaju
  • Prilagođeno za drvene i PVC prozore
  • Greben
    • Obezbjeđuje sigurnu zaštitu od rotacije ručke
  • Raster 90°
  • Dužina trna 38 mm
  • Površinska obrada: praškasta lakirana prevlaka