Bazna boja za baslac® Basecoat 35, W420, Pearl Bronze, 0,1L

BAZNA-BOJA-BSL-BASEC.-PERLA-49-W420-0,1L

br. art.  9BSL 50392869
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

1K baslac bazne boje na bazi otapala.

Brzo i jednostavno rješenje za sve čiste (solid), metalik i perla boje

  • Bazne boje izuzetne pokrivne moći i niske potrošnje
  • Dobijte najbolju podudarnost boja pomoću alata za boje baslac i Global Color Finder
  • Kratko vrijeme isparavanja (Flash-off)
Primjena:
  • Omjer miješanja: 2:1
  • Viskozitet DIN 4 pri 20°C: 18-22 s
  • Vrijeme za upotrebu pri 20°C: 48 h za RFU mješavinu / 20°C
  • Broj nanosa: 2 (pokrivna), ½ za efekat
  • Debljina sloja: 15 – 20 µm
  • Vrijeme isparavanja (Flash off) na 20°C: cca. 10 min. do mat-a