2K Predlak (primer/filer), baslac®, 20-94, crni, 4L
PREDLAK-BSLC-HS PRM.FIL.CRNI-20-94-4L
br. art. 9BSL 50466845

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Univerzalni PU predlak (prajmer/filer) s visokim sadržajem čvrste tvari, odlične postojanosti na potanjanje materijala i formiranje rupica.
- Veoma brzo sušenje i lako brušenje
- Veoma glatka površina i fin završni efekt
- Odlična postojanost na potanjanje materijala i formiranje rupica
- Odlična postojanost na vremenske utjecaje
- Korištenjem različitih kombinacija bijelog, sivog i crnog predlaka, mogu se tonirati različite varijante sive boje
- Omjer miješanja: 4:1:1
- Broj nanosa: 2 (standardno), 3-4 (deblji nanos)
- Debljina nanosa: 50-70 µm (standardno), 100-200 µm (deblji nanos)
- Vrijeme isparavanja (Flash-off) pri 20°C: 1h
- Vrijeme sušenja pri 20°C: 3h (standardno), 16h (deblji nanos)
- Brušenje (suho, orbitalno): P400/P500
- Brušenje (mokro, ručno): P800



