Bazna boja za baslac® Basecoat 35, M1621, Green Yellow, 1L
BAZNA-BOJA-BSLC-BASECOAT-35-M1621-1L
br. art. 9BSL 50471220

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
1K baslac bazne boje na bazi otapala.
Brzo i jednostavno rješenje za sve čiste (solid), metalik i perla boje
Brzo i jednostavno rješenje za sve čiste (solid), metalik i perla boje
- Bazne boje izuzetne pokrivne moći i niske potrošnje
- Dobijte najbolju podudarnost boja pomoću alata za boje baslac i Global Color Finder
- Kratko vrijeme isparavanja (Flash-off)
- Omjer miješanja: 2:1
- Viskozitet DIN 4 pri 20°C: 18-22 s
- Vrijeme za upotrebu pri 20°C: 48 h za RFU mješavinu / 20°C
- Broj nanosa: 2 (pokrivna), ½ za efekat
- Debljina sloja: 15 – 20 µm
- Vrijeme isparavanja (Flash off) na 20°C: cca. 10 min. do mat-a