HS Bezbojni lak, baslac® Universal VOC clear 40-450, 1L
BEZB.LAK-BSLC-CLEAR-UNI.VOC-40-450-1L
br. art. 9BSL 50794528

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
2K HS VOC univerzalni bezbojni lak, za sve namjene i najzahtjevnije radove lakiranja
- Od malih popravki do kompletnog lakiranja (vidi tehnički list)
- Visok sadržaj čvrste tvari, lako nanošenje
- Izvrsna svojstva razlijevanja i izjednačavanja
- Odlična tvrdoća površine i svojstva poliranja
Omjer miješanja: 2:1+10%
Utvrđivači: 50-415 (brzi), -420 (normal), - 430 (sporI)
RazrjeđivačI: 60-20 (normal), -30 (spori)
Za više informacija pogledati tehnički list.
Napomene:
- Odaberite pogodni razrjeđivač i uvrđivač u zavisnosti od ambijentalnih uslova i veličine radne površine
- Odabir utvrđivača utiče na vrijeme sušenja
- Za popravku automobila, uputstva za popravke proizvođača vozila, posebno u vezi sa ugrađenom senzorskom tehnologijom, moraju se uvijek poštovati pored uputstava za obradu datih u ovom dokumentu



