Vezivo za baslac® Topcoat 30, S00, Vezivo, 3,5L
BAZNA-BOJA-BSLC-TOPCOAT-30-S00-3,5L
Art.-Nr. 9BSL 50795847 | EAN: 3452571646489 Vel. Pak. 1: 3452571646489 Vel. Pak. 2: 3452571646489

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Vezivo za baslac 2K pokrivne boje, visoki sjaj.
Visokog sadržaja čvrste tvari za čiste (solid) nijanse boja, osiguravaju izvrsnu pokrivnu moć i dobro razlijevanje.
Visokog sadržaja čvrste tvari za čiste (solid) nijanse boja, osiguravaju izvrsnu pokrivnu moć i dobro razlijevanje.
- Primjena je vrlo jednostavna i sigurna bez obzira na temperaturu ili veličinu objekta
- Koristiti utvrđivače i razrjeđivače ovisno o temperaturi i veličini površine
- Ne koristiti samostalno baze za miješanje, već uvijek sa 30-S00
- Omjer miješanja: 2:1+10% (koristiti utvrđivače 50-20, -15, -30 u ovisnosti od uslova rada)
- Viskozitet DIN 4 pri 20°C: 20-22 s
- Vrijeme za upotrebu pri 20°C: 2-3 h za RFU mješavinu / 20°C
- Broj nanosa: 2
- Debljina sloja: 50 – 70 µm
| Sušenje na temp. | Utvrđivač normal (50-20) | Utvrđivač brzi (50-15) | Utvrđivač spori (50-30) |
| 20°C | 8h | 6h | 10h |
| 60°C | 30min | 20min | 35min |











