Pokrivna boja baslac® Topcoat 30, S150, Orange light, 1L

BAZNA-BOJA-BSLC-TOPCOAT-30-S150-1L

br. art.  9BSL 53175100
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

baslac 2K pokrivna boja visokog sadržaja čvrste tvari za čiste (solid) nijanse boja, koji osiguravaju izvrsnu pokrivnu moć i dobro razlijevanje.

Osobine:
  • Primjena je vrlo jednostavna i sigurna bez obzira na temperaturu ili veličinu objekta
  • Koristiti utvrđivače i razrjeđivače ovisno o temperaturi i veličini površine
  • Ne koristiti samostalno baze za miješanje, već uvijek sa 30-S00
Primjena:
  • Omjer miješanja: 2:1+10% (koristiti utvrđivače 50-20, -15, -30 u ovisnosti od uslova rada)
  • Viskozitet DIN 4 pri 20°C: 20-22 s
  • Vrijeme za upotrebu pri 20°C: 2-3 h za RFU mješavinu / 20°C
  • Broj nanosa: 2
  • Debljina sloja: 50 – 70 µm
Sušenje na temp. Utvrđivač normal (50-20) Utvrđivač brzi (50-15) Utvrđivač spori (50-30)
20°C 8h 6h 10h
60°C 30min 20min 35min