Glasurit® Multi-efekt bazne boje 11-E, 11-E 280, Bronze, 0,125L
BAZ.BOJA-GLSRT-MLT.EFCT/11-E 280-0,125L
br. art. 9GLT 50214865

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Glasurit boje sa rijetkim pigmentima za Liniju 90 i Liniju 55.
Način primjene:
Način primjene:
- Reparacija sa Linijom 90 koja se može uraditi samo sa pigmentima koji se rijetko koriste
- Ovakvi pigmenti nisu dostupni kao baze za miješanje koje se mogu skladištiti na policama za miješanje
- Ove boje su dostupne samo kao već spremne boje
- Reparacija sa Linijom 55 koja se može uraditi samo sa pigmentima koji se rijetko koriste
- Ovakvi pigmenti nisu dostupni kao baze za miješanje koje se mogu skladištiti na policama za miješanje
- Ove boje su dostupne samo kao već spremne boje
- Omjer miješanja: 2:1
- Brušenje: Ručno, suho (uklonite prašinu suhim brušenjem, lagano izblijediti sa vlažnim nanosom)
- Broj nanosa: 2 pokrivna + 1/2 za efekat
- Debljina sloja: 10-15 μm
- Vrijeme isparavanja: cca 5 min
- Omjer miješanja: 2:1
- Viskozitet nanošenja: 18-22 s
- Vrijeme korištenja: 48 h
- Broj nanosa: 2 pokrivna + 1/2 za efekat
- Debljina sloja: 10-15 μm
- Vrijeme isparavanja: cca 10 min
- Molimo vas da potražite šifru boja u bazi podataka boja kako biste provjerili da li je potrebna određena boja prvog premaza za "Korak 1" za reprodukciju željene boje
- Mješavine sa Linijom 90 mogu trajati i do sedmicu kada se čuvaju u plastičnim ili obloženim metalnim spremnicima



