Utvrđivači za Glasurit® ProClass bezbojne lakove, P-H-440, spori, 0,5L
UTVRĐIVAČ-GLSRT-P-H-440-0,5L
Art.-Nr. 9GLT 50680080 | EAN: 4007440889765 Vel. Pak. 1: 4007440889765 Vel. Pak. 6: 4007440889765
Cijena/KC: - % = /1 kom Dogovorena cijena Akcijska cijena Historijska cijena Specijalna ponuda

Nije dostupno Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.

9GLT 50680080
Utvrđivači za Glasurit® ProClass bezbojne lakove, P-H-440, spori, 0,5L

Wurth Shop Paromlinska
Paromlinska 56
71000 Sarajevo
71000 Sarajevo
Kontakt: +38733617449

Wurth Shop Banja Luka
Knjaza Miloša 3
78000 Banja Luka
78000 Banja Luka
Kontakt: + 387 33 775 000

Wurth Shop Tuzla
1. Tuzlanke brigade do br.12
75000 Tuzla
75000 Tuzla
Kontakt: 035 253 265
Informacije o načinu kreiranja narudžbe
- Odaberite željenu količinu i stavite artikal u korpu kako biste prešli na naredni korak.
- U korpi odaberite opciju narudžbe "Click & Collect".
- Nakon toga kompletirajte narudžbu u korpi klikom na "Naruči proizvode" te u narednom koraku "Pošalji narudžbu".
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Uskoro
Slični proizvodi
Utvrđivač HS PRO
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 5866 301108
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Utvrđivač za 2K epoksidni temeljni premaz
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 5866 402101
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Utvrđivač za bezbojni lak 40-510, baslac®
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 9BSL 50669596
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Utvrđivač za Glasurit® ProClass predlakove
Već od 
Utvrđivač za predlakove i bezbojne lakove baslac® non VOC
Već od 
Utvrđivač za washprimer, baslac® 57-10
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 9BSL 56012244
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Utvrđivači za 2K pokrivne lakove
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 5866 400105
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Utvrđivači za 2K temeljne premaze
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 5866 401105
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Utvrđivači za bezbojne lakove baslac® VOC
Već od 
Utvrđivači za Glasurit® CoreClass bezbojne lakove
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 9GLT 50685445
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Utvrđivači za Glasurit® non VOC bezbojne lakove
Već od 
Utvrđivači za Glasurit® temeljne premaze i predlakove
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 9GLT 50411423
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Utvrđivači za Glasurit® VOC bezbojne lakove
Već od 
Utvrđivači za Lechsys premaze
Već od 








