Glasurit® Limited Edition bazne boje 11-LE, 11-LE 115, Gold Sparkle, 0,125L

BAZ.BOJA-GLSRT-LIM.EDIT/11-LE 115-0,125L

br. art.  9GLT 50764407
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Glasurit boje sa specijalnim pigmentima za Liniju 90 i Liniju 55.

Način primjene:
  • Reparacija sa Linijom 90 koja se može uraditi samo sa pigmentima koji se rijetko koriste
    • Ovakvi pigmenti nisu dostupni kao baze za miješanje koje se mogu skladištiti na policama za miješanje
    • Ove boje su dostupne samo kao već spremne boje
  • Reparacija sa Linijom 55 koja se može uraditi samo sa pigmentima koji se rijetko koriste
    • Ovakvi pigmenti nisu dostupni kao baze za miješanje koje se mogu skladištiti na policama za miješanje
    • Ove boje su dostupne samo kao već spremne boje
Primjena sa Linijom 90:
  • Omjer miješanja: 2:1
  • Brušenje: Ručno, suho (uklonite prašinu suhim brušenjem, lagano izblijediti sa vlažnim nanosom)
  • Broj nanosa: 2 pokrivna + 1/2 za efekat
  • Debljina sloja: 10-15 μm
  • Vrijeme isparavanja: cca 5 min
Primjena sa Linijom 55:
  • Omjer miješanja: 2:1
  • Viskozitet nanošenja: 18-22 s
  • Vrijeme korištenja: 48 h
  • Broj nanosa: 2 pokrivna + 1/2 za efekat
  • Debljina sloja: 10-15 μm
  • Vrijeme isparavanja: cca 10 min
Napomene:
  • Molimo vas da potražite šifru boja u bazi podataka boja kako biste provjerili da li je potrebna određena boja prvog premaza za "Korak 1" za reprodukciju željene boje
  • Mješavine sa Linijom 90 mogu trajati i do sedmicu kada se čuvaju u plastičnim ili obloženim metalnim spremnicima