HS Bezbojni lak, Glasurit® 924-50 Extreme matt, 1L
BEZB.-LAK-GLSRT-924-50-EXTREME-MAT-CV-1L
br. art. 9GLT 50794693

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Glasurit bezbojni lak za ekstremne mat površine.
- Dobro niveliranje
- Lijep i ujednačen mat izgled
- Visoka fleksibilnost
- Nivo sjaja ~ 10 jedinica na 60° / ~ 30 jedinica na 85°
- Za mat finiš sa završnim premazima , linije 90 ili 55
- 5:1:1
- Prethodno naprskajte 1 lagani sloj, vrijeme isparavanja dok ne postane mat, a zatim nanesite drugi mokar sloj za protok i niveliranje
- Na razinu sjaja utječu mnogi parametri, kao što su debljina filma, stanje sušenja, boja, vlažnost i temperatura okoline, vrijeme isparavanja između slojeva i prije sušenja u komori, itd.