Bazna boja za Lechsys sistem, 29007, Ultra žuta, 3,75L

BAZ.BOJA-LECHSYS-29007/ULTRA ŽUTA-3,75L

Art.-Nr.  9LCH L0290007L3.75 | EAN: 8023816074616
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izuzetno fleksibilan tintometrijski sistem, baziran na 35 vrlo koncentriranih tinti i širokog niza veziva omogućavajući dobijanje široke paletu završnih premaza, temeljnih premaza i predlakova.

Proizvodnjom više od 15.000 industrijskih čistih boja moguće je pokriti sve tržišne potrebe
  • Pokriva sve najvažnije boje na tržištu
  • Uključuje glavne međunarodne standarde (RAL, British Standard, Afnor, NCS, Commercial Vehicles itd.)
Moguće je proizvesti:
  • Antikorozivne temeljne premaze i predlakove
  • Tonirane, epoksi, epoksi-akril, sintetičke, sintetičko-fenolne, epoksi-ester i kiselinske temeljne premaze
  • Poliuretanske i poliakrilne predlakove
  • Različite vrste 1K pokrivnih premaza
  • Različite vrste 2K pokrivnih premaza
Mnogi pokrivni premazi su dostupni u različitim završnicama:
  • Visoki sjaj, mat, polusjaj, perla željezni oksid, tekstura ili narančina kora
Napomena - Najčešće greške pri lakiranju!
  • Pogrešna priprema i kombinacija podloge
  • Korištenje pogrešnog utvrđivača i/ili razrjeđivača u neodgovarajućim omjerima
  • Nepovoljni radni uvjeti prilikom aplikacije (temperatura, pritisak zraka u alatu isl.)
  • Pogrešno skladištenje i rukovanje sa premazima

Slični proizvodi