PUR vezivna smola (konverter) za Lechsys sistem, 29141, ISOLACK PUR MAT, 3,2L

VEZIVO-LCHSYS-29141/ISOLACK-PUR-MAT-3,2L

Art.-Nr.  9LCH L0290141L3.2 | EAN: 8023816004781
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Dvokomponentni poliuretanski emajl za industrijsku završnu obradu.

Osobine:
  • Jednostavna primjena
  • Brzo sušenje
  • Otpornost na vremenske uslove pod uslovima navedenim u TDS napomenama
Područje primjene:
  • Jednobojna završna obrada za opće industrijske primjene
Priprema podloge:
  • Može se primijeniti na:
    • EPOXYPRIMER
    • 1K FAST PRIMER
    • HI-BUILD FILLER
    • EPOBUILD PRIMER
    • IS FILLER HBF
    • ISOSEALER B/B
    • SYNTOPRIMER
    • ACRIPUR PRIMERR
Primjena:
  • Omjer miješanja: 4:1:1
  • Vrijeme upotrebe pri 20 °C: 3-4 h
  • Viskozizet nanošenja pri 20 °C: 17-18” FORD Cup 4
  • Ø Dizne: 1.2 - 1.4 mm; HVLP: 1.2 - 1.4 mm
  • Zračni pritisak: 4 Atm; HVLP: 2 - 2.5 Atm
  • Broj nanosa: 2-3
  • Debljina nanosa: 40-50 μ
  • Vrijeme isparavanja (Flash-off) između nanosa: 10-15 min
  • Teoretska pokrivnost:
    • 1 l mješavine = 7 m² pri 50 μ
    • 1 kg mješavine = 6 m² pri 50 μ
  • V.O.C. (RFU): ~ 540 g/l
  • Vrijeme sušenja (20°C): 4h (potpuno 48h)
  • Vrijeme sušenja (60°C): 30 min (potpuno 3-4 dana)
Napomene:
  • Zimi, kako bi se ubrzalo sušenje na zraku, dodati 09167 SPEED-O-DRY ADDITIVE (max 5%)
  • U Lechsys System TDS (br. 0389) tabela detaljno prikazuje omjere miješanja za dobivanje proizvoda LS402 sa različitim nivoom sjaja, koji se postiže miješanjem mat emajla LS141 ISOLACK PUR MAT i sjajnog emajla LS145 ISOLACK PUR.
  • U Lechsys asortimanu nijansi postoje nijansi srednje otpornosti i niže cijene kao što su 29016-29023-29046-29044 koji se obično koriste za formuliranje boja povezanih s vezivom 29145
  • Da biste postigli veću postojanost boje bez promjene veziva, pogledajte preporučene alternativne nijansenavedene u Lechsys korisničkom priručniku dostupnom na Internetu
  • Nivo sjaja zavisi od boje, nanošenja i načina sušenja.

Slični proizvodi