PUR vezivna smola (konverter) za Lechsys sistem, 3 l

VEZIVO-LEHSYS-29144/ISOLACK-2K-3L

br. art.  9LCH L0290144L3
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
2 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Dvokomponentni poliuretanski emajl za industrijsku završnu obradu.

Osobine:
  • Odličan izgled
  • Odličan puni sloj
  • Visoka svestranost
  • Odlična otpornost na vremenske uslove
Područje primjene:
  • Za jednobojne završne obrade na industrijskim vozilima i općenito u industriji
Priprema podloge:
  • Može se primijeniti na:
    • LS175 (29175) EPOFAN PRIMER R-EC
    • LS107 (29107) EPOXYPRIMER
    • LS102 (29102) EPOBUILD PRIMER 2K
    • LS100 (29100) 1K FAST PRIMER
    • LS105 (29105) HI-BUILD FILLER and LS204 (29204) IS FILLER HBF
    • LS106 (29106) ISOSEALER B/B u mokro-na-mokro sistemima
    • LS109 (29109) ACRIPUR PRIMER
Primjena:
  • Omjer miješanja: 2:1+10-15%
  • Vrijeme upotrebe pri 20 °C sa 29344: 7 h
    • Vrijeme upotrebe pri 20 °C svijetle boje sa 29345: 3 h
    • Vrijeme upotrebe pri 20 °C tamne boje sa 29345: 2 h
  • Viskozizet nanošenja pri 20 °C: 18” FORD Cup 4
  • Ø Dizne: 1.2 - 1.4 mm; HVLP: 1.3 - 1.4 mm
  • Zračni pritisak: 3 - 5 Atm; HVLP: 2 - 2.5 Atm
  • Broj nanosa: 2
  • Debljina nanosa: 50 μ
  • Teoretska pokrivnost:
  • 1 l mješavine = 8.5 - 9 m² pri 50 μ
  • 1 kg mješavine = 7.8 - 8.7 m² pri 50 μ
  • V.O.C. (RFU): ~ 510 g/l
  • Vrijeme sušenja (20°C): 4h (potpuno 48h)
  • Vrijeme sušenja (60°C): 30 min (potpuno 3-4 dana)
Napomene:
  • Zimi, kako bi se ubrzalo sušenje na zraku, dodati 09167 SPEED-O-DRY ADDITIVE (max 5%)
  • Proizvod se može nanositi sa elektrostatičkim jedinicama
  • U Lechsys asortimanu nijansi postoje nijansi srednje otpornosti i niže cijene kao što su 29016-29023-29046-29044 koji se obično koriste za formuliranje boja povezanih s vezivom 29145
  • Da biste postigli veću postojanost boje bez promjene veziva, pogledajte preporučene alternativne nijansenavedene u Lechsys korisničkom priručniku dostupnom na Internetu
  • Upotreba UV Plus aditiva 33333 (do 5% u završnom premazu) omogućava vam da dodatno poboljšate otpornost na sunčevu svjetlost
  • Virtuelno vezivo 29414 ISOLACK GAR je dostupno za proizvodnju boja sa većom neprozirnošću u oblasti ŽUTE, NARANĐASTE i CRVENE