PUR vezivna smola (konverter) za Lechsys sistem, 29149, ISOLACK TEXTUR, 3L

VEZIVO-LCHSYS-29149/ISOLACK-TEXTUR-3L

br. art.  9LCH L0290149L3
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Dvokomponentni poliuretanski emajl za industrijsku završnu obradu.

Osobine:
  • Dobar izgled i protv-klizajući efekat
  • Jednostavna primjena
  • Vrlo dobra otpornost na ogrebotine
  • Dobra svojstva punjenja mogu sakriti male nedostatke podloge
Područje primjene:
  • Pogodno za teksturirane protiv-klizajuće završne slojeve u industrijskim popravkama kamiona i industriji
Priprema podloge:
  • Čelični lim*: obrisati i odmastiti sa 00695 SILICONE REMOVER SLOW. Preporučuje se prethodna
    primjena LS100 (29100) 1K FAST PRIMER.
  • Laka legura: primjena LS100 (29100) 1K FAST PRIMER je neophodna.
  • Ovaj proizvod se može nanositi u sistemu suho na suho na sve 2K prajmere i punila iz Lechsys asortimana.
Primjena:
  • Omjer miješanja: 2:1+30-40%
  • Vrijeme upotrebe pri 20 °C 6-8 h
  • Ø Dizne: 1.4 - 1.8 mm
  • Zračni pritisak: 3 - 5 Atm
  • Broj nanosa: 2
  • Debljina nanosa: 75 μ
  • Teoretska pokrivnost:
    • 1 l mješavine = 5 m² pri 75 μ
    • 1 kg mješavine = 4.5 m² pri 75 μ
  • V.O.C. (RFU): ~ 584 g/l
  • Vrijeme sušenja (20°C): 6h (potpuno 48h)
  • Vrijeme sušenja (60°C): 30 min (potpuno 3-4 dana)
Napomene:
  • Zimi, kako bi se ubrzalo sušenje na zraku, dodati 09167 SPEED-O-DRY ADDITIVE (max 5%)
  • Formulacije boja koje sadrže osnovne boje 29044 i 29046 moraju se koristiti SAMO na bojama koje NISU direktno izložene sunčevoj svjetlosti.
  • U slučaju supstrata izloženih sunčevoj svjetlosti, koristiti alternativne formulacije (visoke otporne ili ekološke formulacije) dostupne na Lechler Exploreru.
  • Upotreba UV Plus aditiva 33333 (do 5% u završnom premazu) omogućava vam da dodatno poboljšate otpornost na sunčevu svjetlost