Nitro vezivna smola (konverter) za Lechsys sistem, 29180, NITRON, 3,4L
VEZIVO-LCHSYS-29180/NITRON-3,4L
Art.-Nr. 9LCH L0290180L3.4 | EAN: 8023816005122

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Industrijski nitro-kombi emajl.
Osobine:
Osobine:
- Brzo sušenje
- Vrlo dobro direktno prianjanje na čelik (proizvod ne sadrži nikakve antikorozivne pigmente; zaštita čelika zbog efekta barijere)
- Dobar estetski izgled
- Nitro-celulozni emajl za generalnu industrijsku upotrebu, pogodan za mašine, police, alate i čelične podloge.
- Može se primijeniti na:
- SYNTOPRIMER
- SYNTOPRIMER ZINC
- Direktno na očišćeni čelični lim i odgovarajuće odmašćen sa 00695 SILICONE REMOVER SLOW
- Omjer miješanja: 4:3
- Viskozizet nanošenja pri 20 °C: 16-17” DIN4
- Ø Dizne: 1.4 - 1.6 mm
- Zračni pritisak: 4 Atm
- Broj nanosa: 2-3
- Debljina nanosa: 25-35 μ
- Teoretska pokrivnost:
- 1 l mješavine = 5.5-6 m² pri 25 μ
- 1 kg mješavine = 6 m² pri 25 μ
- V.O.C. (RFU): ~ 760 g/l
- Vrijeme sušenja (20°C): 45min (potpuno 3h)