Nitro vezivna smola (konverter) za Lechsys sistem, 29182, NITRON MAT, 3,4L

VEZIVO-LCHSYS-29182/NITRON-MAT-3,4L

br. art.  9LCH L0290182L3.4
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
2 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Industrijski nitro-kombi emajl.

Osobine:
  • Brzo sušenje
  • Vrlo dobro direktno prianjanje na čelik (proizvod ne sadrži nikakve antikorozivne pigmente; zaštita čelika zbog efekta barijere)
  • Ujednačen mat izgled
Područje primjene:
  • Nitro emajl pogodan za mašine, male dijelove, police, alate i čelične podloge.
Priprema podloge:
  • Može se primijeniti na:
    • SYNTOPRIMER
    • SYNTOPRIMER ZINC
    • Direktno na očišćeni čelični lim i odgovarajuće odmašćen sa 00695 SILICONE REMOVER SLOW
Primjena:
  • Omjer miješanja: 4:3
  • Viskozizet nanošenja pri 20 °C: 16-17” DIN4
  • Ø Dizne: 1.4 - 1.6 mm
  • Zračni pritisak: 4 Atm
  • Broj nanosa: 2-3
  • Debljina nanosa: 25-35 μ
  • Teoretska pokrivnost:
    • 1 l mješavine = 5.5-6 m² pri 25 μ
    • 1 kg mješavine = 6 m² pri 25 μ
  • V.O.C. (RFU): ~ 760 g/l
  • Vrijeme sušenja (20°C): 40min (potpuno 3h)