Nitro vezivna smola (konverter) za Lechsys sistem, 29186, NITRON HAMMER, 3,4L

VEZIVO-LCHSYS-29186/NITRON-HAMMER-3,4L

Art.-Nr.  9LCH L0290186L3.4 | EAN: 8023816012649
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
2 kom
2  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Industrijski nitro-kombi emajl.

Osobine:
  • Poseban izgled (efekat čekića)
  • Brzo sušenje
  • Može sakriti male nedostatke podloge
  • Vrlo dobro direktno prianjanje na čelik (proizvod ne sadrži nikakve antikorozivne pigmente; zaštita čelika zbog efekta barijere)
Područje primjene:
  • Nitro emajl pogodan za mašine, police, alate i čelične podloge.
Priprema podloge:
  • Može se primijeniti na:
    • SYNTOPRIMER
    • SYNTOPRIMER ZINC
    • Direktno na očišćeni čelični lim i odgovarajuće odmašćen sa 00695 SILICONE REMOVER SLOW
Primjena:
  • Omjer miješanja: 20:1
  • Viskozizet nanošenja pri 20 °C: 40-45” DIN4
  • Ø Dizne: 1.8 - 1.9 mm
  • Zračni pritisak: 4.5 Atm
  • Broj nanosa: 1+1
  • Debljina nanosa: 30-40 μ
  • Teoretska pokrivnost:
    • 1 l mješavine = 6.8 m² pri 30 μ
    • 1 kg mješavine = 5 m² pri 30 μ
  • V.O.C. (RFU): ~ 625 g/l
  • Vrijeme sušenja (20°C): 20-30min (potpuno 3h)
Napomena:
  • Ovaj proizvod nanositi u posebnom prostoru, jer njegova prašina u spreju može izazvati kratere na drugim izvedenim bojama.

Slični proizvodi