Nitro vezivna smola (konverter) za Lechsys sistem, 29186, NITRON HAMMER, 3,4L
VEZIVO-LCHSYS-29186/NITRON-HAMMER-3,4L
br. art. 9LCH L0290186L3.4

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Industrijski nitro-kombi emajl.
Osobine:
Osobine:
- Poseban izgled (efekat čekića)
- Brzo sušenje
- Može sakriti male nedostatke podloge
- Vrlo dobro direktno prianjanje na čelik (proizvod ne sadrži nikakve antikorozivne pigmente; zaštita čelika zbog efekta barijere)
- Nitro emajl pogodan za mašine, police, alate i čelične podloge.
- Može se primijeniti na:
- SYNTOPRIMER
- SYNTOPRIMER ZINC
- Direktno na očišćeni čelični lim i odgovarajuće odmašćen sa 00695 SILICONE REMOVER SLOW
- Omjer miješanja: 20:1
- Viskozizet nanošenja pri 20 °C: 40-45” DIN4
- Ø Dizne: 1.8 - 1.9 mm
- Zračni pritisak: 4.5 Atm
- Broj nanosa: 1+1
- Debljina nanosa: 30-40 μ
- Teoretska pokrivnost:
- 1 l mješavine = 6.8 m² pri 30 μ
- 1 kg mješavine = 5 m² pri 30 μ
- V.O.C. (RFU): ~ 625 g/l
- Vrijeme sušenja (20°C): 20-30min (potpuno 3h)
- Ovaj proizvod nanositi u posebnom prostoru, jer njegova prašina u spreju može izazvati kratere na drugim izvedenim bojama.