- Online shop
- Kategorije proizvoda
- Mašinska obrada materijala
- Sredstva za brušenje i poliranje
- Sredstva za brušenje - pribor
- Nosači brusnih papira sa čičkom
- Međupodložni disk za žirafu srednje tvrdoće
Međupodložni disk za žirafu srednje tvrdoće, 225 mm
DISK-MEĐUPODLOŽNI-ČIČ-R8+17MM-SRED.-MRK
Art.-Nr. 9MRK 8394018611 | EAN: 3872298053825
Cijena/KC: - % = /1 kom Dogovorena cijena Akcijska cijena Historijska cijena Specijalna ponuda

Nije dostupno Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.

9MRK 8394018611
Međupodložni disk za žirafu srednje tvrdoće, 225 mm
1 kom

Wurth Shop Paromlinska
Paromlinska 56
71000 Sarajevo
71000 Sarajevo
Kontakt: +38733617449

Wurth Shop Banja Luka
Knjaza Miloša 3
78000 Banja Luka
78000 Banja Luka
Kontakt: + 387 33 775 000

Wurth Shop Tuzla
1. Tuzlanke brigade do br.12
75000 Tuzla
75000 Tuzla
Kontakt: 035 253 265
Informacije o načinu kreiranja narudžbe
- Odaberite željenu količinu i stavite artikal u korpu kako biste prešli na naredni korak.
- U korpi odaberite opciju narudžbe "Click & Collect".
- Nakon toga kompletirajte narudžbu u korpi klikom na "Naruči proizvode" te u narednom koraku "Pošalji narudžbu".
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Međupodložni čičak disk srednje tvrdoće.
Osobine:
Osobine:
- Debljina 17 mm
- 8+1 rupa za brusilice za zid i strop MIRO® 955/955-S
- Međupodložni disk namijenjen za upotrebu sa MIRKA brusnim mrežicama-diskovima
Slični proizvodi
3M nosač brusnih papira
Već od 
Brusna međupodložna perforirana traka sa čičkom
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 9MRK 8299701011
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Brusna podloga D125mm
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 0586 652125
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Brusna podloga D150mm
Već od 
Međupodložni disk za blokadu usisavanja, čičak
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 9MRK 8295620111
/1 pak
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Međupodložni disk, čičak
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 9MRK 8295600111
/1 pak
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Međupodložni štitnik diska - Pad Saver, čičak
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 9MRK 8295610111
/1 pak
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Međupodložni štitnik trake - Pad saver, čičak
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 9MRK 8299702011
/1 pak
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Nosač brusnih diskova sa čičkom
Već od 
Nosač brusnih diskova sa čičkom, srednji WSS225-E
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 0702 122002
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Nosač brusnih diskova, ljepljivi bez rupe M14, mekani
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 0586 60005
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Nosač brusnih diskova, ljepljivi bez rupe M14, tvrdi
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 0586 60015
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Nosač brusnih diskova, ljepljivi sa više rupa
Već od 
Podložna ploča 70x198mm, čičak, 56 rupa
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 9MRK 8295380111
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Podložna ploča sa štitnikom za električnu vibracionu brusilicu, 70x198 mm
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 9MRK 8292383011
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Podložni disk za 3M brusne papire u obliku diska
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. X3M 51122
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Podložni tanjir za brusni papir/mrežicu, čičak
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 9MRK 8295692111
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana








