UTIKAČ-BOČNI-ULAZ-CRNI-PLAST-MSTR
br. art. 9MST WU7421120

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Plastični šuko utikač sa bočnim ulazom za kablove i vučnim rasterećenjem.
Karaktristike:
Karaktristike:
- Materijal: plastika
- Nazivna struja: 16 A
- Nazivni napon: 250 V
- Moguće ponovno povezivanje
- Pogodno za upotrebu u zatvorenim suhim prostorijama
- Maks. presjek kabla: 2.5 mm2