Šuko utikač sa prekidačem 16A 250V Meister, crni

UTIKAČ-SA-PREKIDAČEM-CRNI-MSTR

Art.-Nr.  9MST WU7421220 | EAN: 4004847421222 Vel. Pak. 1: 4004847421222 Vel. Pak. 10: 4004847421222
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Utikač sa integrisanim prekidačem, 16A.

Karakteristike:

  • Pogodno za povezivanje kablova sa poprečnim presekom kabla do 1,5 mm²
  • Sa bočnim ulazom za kablove i vučnim rasterećenjem
  • Dvopolni prekidač
  • Pogodno za upotrebu u suhim zatvorenim prostorima
  • Nazivni napon: 250 V
  • Nazivna struja: 16 A