ADAPTER-ZA-EURO-UTIKAČE-PUTNI-SET
br. art. 9MST WU7423670

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Set od 4 putna adaptera.
Karakteristike:
Nazivne struje i maks. opterećenje po bojama:
Karakteristike:
- Dolaze sa torbom za odlaganje
- Upotreba u suhim prostorijama
- IP zaštita: IP20
- Prikladno za uređaje sa EURO i CEE 7/17 utikačima
- Plava: SAD, Južna Amerika (250 V/ 125 V)
- Zelena: Velika Britanija, Hong Kong (250 V)
- Roza: Kina, Afrika (250 V)
- Žuta: Južna Evropa (250 V)
Nazivne struje i maks. opterećenje po bojama:
- Žuta: maks. 2.5 A/575 W
- Zelena: maks. 6 A/1380 W (sa osiguračem)
- Roza: maks. 6 A/1380W
- Plava: maks. 6 A/1380W