Euro adapteri set Meister

ADAPTER-ZA-EURO-UTIKAČE-PUTNI-SET

Art.-Nr.  9MST WU7423670 | EAN: 4004847423677
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Set od 4 putna adaptera.

Karakteristike:
  • Dolaze sa torbom za odlaganje
  • Upotreba u suhim prostorijama
  • IP zaštita: IP20
  • Prikladno za uređaje sa EURO i CEE 7/17 utikačima
Boje adaptera:
  • Plava: SAD, Južna Amerika (250 V/ 125 V)
  • Zelena: Velika Britanija, Hong Kong (250 V)
  • Roza: Kina, Afrika (250 V)
  • Žuta: Južna Evropa (250 V)

Nazivne struje i maks. opterećenje po bojama:
  • Žuta: maks. 2.5 A/575 W
  • Zelena: maks. 6 A/1380 W (sa osiguračem)
  • Roza: maks. 6 A/1380W
  • Plava: maks. 6 A/1380W

Slični proizvodi