CEE-UTIKAČ-KUTNI-16A-400V-MSTR

br. art.  9MST WU7424050
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

CEE-ugaoni utikač 250 V/400 V kompaktne i izdržljive konstrukcije.

Karakteristike:
  • Ugaoni dizajn za uštedu prostora i sprječavanje loma kabla
  • Materijal kućišta: poliamid, otporan na udarce i vremenske uvjete
  • Maks. presjek jednožilnog kabla: 4 mm2
  • Maks. presjek višežilnog kabla: 2.5 mm2