Zidna šuko utičnica monofazna, Meister, 220 V

UTIČNICA-UGRADNA-ŠUKO-ZIDN-SA-POKL-MSTR

Art.-Nr.  9MST WU7425210 | EAN: 4004847425213
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

CEE-utičnica zidna 250 V, za vanjsku i unutrašnju upotrebu.

Karakteristike:

  • Maks. presjek kabla za jednožilne (pune) vodiče 2,5mm2
  • Maks. presjek kabla za finožične vodiče 2,5mm2
  • Vrsta zaštite IP44
  • Zatvaranje kućišta sa vijčanim zatvaračem (poklopcem)

Slični proizvodi