CEE utičnica 250 V 6H Meister

CARAVAN-UTIČNICA-16A-250V-MSTR

Art.-Nr.  9MST WU7425230 | EAN: 4004847425237
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

CEE-utičnica 250 V/400 V, 6 H opremljena sa vijčanim spojem sa integrisanim vučnim rasterećenjem, zaptivkom i zaštitom od loma kabla

Karakteristike:
  • Vrsta zaštite IP44
  • Zatvaranje kućišta sa bajonet zatvaračem (poklopcem)
  • Maks. presjek za višežilne vodiče: 2.5 mm2
  • Maks. presjek za jednožilne vodiče: 4 mm2

Slični proizvodi