Razvodnik Meister, 3 dijelni, 1,4m

KABL-RAZVODNIK-3DJ-PREKID-BJL-1,4M

Art.-Nr.  9MST WU7430110 | EAN: 4004847430118 Vel. Pak. 1: 4004847430118 Vel. Pak. 20: 4004847430118
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Produžni kabal sa više utičnica postavljenim pod uglom od 45°.

Karakteristike:
  • Utičnice s povećanom zaštitom od dodira za veću sigurnost
  • Tip utičnice: Šuko utičnica
  • Presjek kabla: 1.5 mm²
  • Pogodno za upotrebu u suhim prostorijama
  • IP klasa zaštite: IP20
  • Osvijetljen dvopolni prekidač za jednostavno uključivanje i isključivanje uređaja

Slični proizvodi