Razvodnik Meister, 6 djl, bijeli, 1.4m, prekidač, SPD

KABAL-RAZVODNIK-6DJ-PREKD-BJ-1.4M-PRENAP

Art.-Nr.  9MST WU7430530 | EAN: 4004847430538
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Produžni kabal sa više utičnica postavljenim pod uglom od 45°.

Karakteristike:
  • Utičnice s povećanom zaštitom od dodira za veću sigurnost
  • Tip utičnice: Šuko utičnica
  • Presjek kabla: 1.5 mm²
  • Pogodno za upotrebu u suhim prostorijama
  • IP klasa zaštite: IP20
  • Osvijetljen dvopolni prekidač za jednostavno uključivanje i isključivanje uređaja
  • Prenaponska zaštita

Slični proizvodi