ZAŠTITNA-KUTIJA-PRODUŽ-KABL-MALA-IP44
br. art. 9MST WU7436090

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Zaštita od vlage i prljavštine za kablovske priključke na otvorenom.
Karakteristike:
Karakteristike:
- Pogodno za upotrebu u vlažnim prostorijama i zaštićenim vanjskim prostorima
- Idealno za upotrenu u radionici ili u vrtu, za uređaje poput vanjske rasvjete ili kosilice
- Posebno pogodno za gumirane i kutne utikače
- IP zaštita: IP44
- Integrisana zaštita od zatezanja kabla
- Materijal: Politetilen (PE)
- Min./maks. radna temperatura: od -5 °C do +60 °C
- Boja: Zelena
- Broj kablovskih ulaza: 2
- Uključene ušice za pričvršćenje na zid



