Zaštitne kutije/spojnice za produženja kablova Meister, IP55

ZAŠTITNA-KUTIJA-PRODUŽ-KABL-VELIKA-IP55

Art.-Nr.  9MST WU7436100 | EAN: 4004847436103
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Zaštita od vlage i prljavštine za kablovske priključke na otvorenom.

Karakteristike:
  • Pogodno za upotrebu u vlažnim prostorijama i na otvorenom
  • Idealno za upotrenu u radionici ili u vrtu, za uređaje poput vanjske rasvjete ili kosilice
  • Posebno pogodno za gumirane i kutne utikače
  • IP zaštita: IP55
  • Integrisana zaštita od zatezanja kabla
  • Funkcija varijabilnog namotavanja kabla
  • Materijal: Politetilen (PE)
  • Min./maks. radna temperatura: od -5 °C do +60 °C
  • Boja: Zelena
  • Broj kablovskih ulaza: 2
  • Uključene ušice za pričvršćenje na zid

Slični proizvodi