Zaštitne kutije/spojnice za produženja kablova Meister
SPOJNICA-KABLOVA-3X2,5qmm-IP68
Art.-Nr. 9MST WU7457200 | EAN: 3872298056635 Vel. Pak. 1: 3872298056635 Vel. Pak. 2: 3872298056635

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Kablovski konektor za sigurno i trajno povezivanje električnih kablova u zahtjevnim uslovima.
Karakteristike:
Karakteristike:
- IP68 zaštita: Potpuno otporan na prašinu i pritisak vode do 5 bara
- Idealno za upotrebu u vlažnim i vanjskim prostorima, uključujući podzemne i podvodne instalacije
- Integrisana zaštita za djecu
- UV-otporno
- Pogodno za kablove vanjskog prečnika 6-13 mm
- Pogodno za 3-žilne kablove presjeka do 2,5 mm2