Listovi tračne pile za čelik, 1320x13x0,65-10/14Z
LIST-TRAČ.PILA-BIM-1320x13x0,65-10/14Z
Art.-Nr. 9RTG 1313201014 | EAN: 3872298087448

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Visokokvalitetni list za tračnu pilu BI-ALFA COBALT HSS-M42
Visoka otpornost na habanje
Rezultat je vrlo tvrdih i ravnomjerno raspoređenih karbidnih zuba, koji se formiraju procesom kaljenja.
Dugi radni vijek
Martenzitna struktura zuba i visok udio kobalta doprinose toplotnoj izdržljivosti i žilavosti, redukujući nivo trošenja pri velikim brzinama rezanja.
Jednostavan izbor
Širok spektar dužina, širina i debljina listova.
Raznovrsna primjena
Za tankostijene i debelostijene cijevi, razne vrste punih i šupljih profila, kao i za čvrste materijale.
Napomene:
Visoka otpornost na habanje
Rezultat je vrlo tvrdih i ravnomjerno raspoređenih karbidnih zuba, koji se formiraju procesom kaljenja.
Dugi radni vijek
Martenzitna struktura zuba i visok udio kobalta doprinose toplotnoj izdržljivosti i žilavosti, redukujući nivo trošenja pri velikim brzinama rezanja.
Jednostavan izbor
Širok spektar dužina, širina i debljina listova.
Raznovrsna primjena
Za tankostijene i debelostijene cijevi, razne vrste punih i šupljih profila, kao i za čvrste materijale.
Napomene:
- List prije upotrebe zategnuti, da bi se izbjegle oscilacije tokom rezanja
- Pažljivo voditi list tokom rezanja
- Primjeniti umjereni pritisak tokom rezanja













