KONZOLNE ŠKOLJKE BEZ BIDE FUNKCIJE, Rimless
WC-ŠKOLJ-KONZ-IBIZA-RMLS-POKL-SC
Art.-Nr. 9TRK 01890W | EAN: 3872298057779

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Zidni toalet, Ibiza bez okvira
- Higijenski
- Prljavština i naslage ne mogu naći uporište.
- Lako se čisti
- Lako dostupne površine za lako i brzo čišćenje.
- Snažno ispiranje
- Bez prskanja i čist zahvaljujući inovativnoj tehnologiji ispiranja.
- Bez bidete
- Rimless Sistem
- Instalacija: Skriveno fiksiranje
- Ispiranje 4 – 6 l
- Oblik Square
- Pričvrsni elementi uključeni
- Težina: 22 kg
- Dimenzije pakovanja: 390x540x400 mm