Nadgradni umivaonik Arya, 80 cm

UMIVAONIK-ARYA-80CM

Art.-Nr.  9TRK 043300U | EAN: 3872298057885
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Arya specijalna linija svojim uokvirenim izgledom daje minimalistički dizajn

Dimenzije umivaonika ca 800 x 450 mm
Dimenzije nosećeg elementa 75 x 42,5 cm
Težina 20 kg
Dimenzije pakovanja 820 x 490 x 200 mm

Slični proizvodi