Nadpultni umivaonik Olive, 74x38cm crni

UMIVAONIK-NATP-OLIVE-74X38CM-BEZ-RUP-CRN

Art.-Nr.  9TRK 071309 | EAN: 8697966029668
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Linija Olive
  • Crni bez otvora za slavinu
  • Želite li u svoju kupaonicu unijeti drevne tradicije Mediterana na moderniziran način?
  • Linija Olive je dizajnirana upravo za tu svrhu, crpeći inspiraciju iz civilizacije, prosperiteta i dugog života koju predstavlja maslina.
  • Oblik seta umivaonika inspirisan je listovima maslinovog drveta. Set Olive dobija ovu drugačiju formu iz mediteranske interpretacije.
  • Ovaj proizvod koji biste lako mogli upotpuniti drugim kupaonskim proizvodima vrlo je dekorativan i pomaže vam da pokažete svoj suptilan ukus zahvaljujući ovalnom obliku koji podsjeća na maslinu.
  • Montaža nadpultna
  • Dimenzije 730 x 400 x 170 cm
  • Težina 10 kg


Slični proizvodi