Nadpultni umivaonik One, okrugli 46cm

UMIVAONIK-NATPULTNI-ONE-OKRUGLI-FI-46CM

Art.-Nr.  9TRK 076100 | EAN: 3872298057908
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Natpultni umivaonik One okrugli
  • Obli izgled koji je među najnovijim trendovima spojen je sa posebnim konceptom u One Set
  • Unosi drugačiji ambijent u kupatila.
  • Okrugli 46 cm
  • Instalacija Nadpultna
  • Bez rupe za slavinu
  • Težina: 8 kg
  • Dimenzije pakovanja: 21x47x47 cm


Slični proizvodi