Nadpultni umivaonik One, oval 67cm

UMIVAONIK-NATPULTNI-ONE-OVALNI-67X42CM

Art.-Nr.  9TRK 076200 | EAN: 3872298057915
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Natpultni umiovaonik One Ovalni

  • Obli izgled koji je među najnovijim trendovima spojen je sa posebnim konceptom u One Set, unosi drugačiji ambijent u kupatila
  • Izvedba Oval
  • Natpultna montaža
  • Dimenzije 67 x 42 cm
  • Težina 13 kg
  • Dimenzije pakovanja 440 x 680 x 160 mm

Slični proizvodi