Nadpultni umivaonik One, 46X42 cm

UMIVAONIK-NATPULTNI-ONE-46X42CM

Art.-Nr.  9TRK 076300U | EAN: 3872298057922
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Obli izgled koji je među najnovijim trendovima spojen je sa posebnim konceptom u One Set, unosi drugačiji ambijent u kupatila. Obli umivaonici su jedan od najmodernijih tipova proizvodau posljednje vreme
  • Pravougla izvedba
  • Natpultna montaža
  • Bez otvora za slavinu
  • Dimenzije 46 x 42 cm
  • Težina 12 kg
  • Dimenzije pakovanja 43 x 47 x 15 cm

Slični proizvodi