Nadpultni umivaonik One, okrugli 42cm

UMIVAONIK-NATPULTNI-ONE-OKRUGLI-FI-42CM

Art.-Nr.  9TRK 076400U | EAN: 8697966013179
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Obli izgled koji je među najnovijim trendovima spojen je sa posebnim konceptom u One Set, unosi drugačiji ambijent u kupatila. Obli umivaonici su jedan od najmodernijih tipova proizvodau posljednje vreme

  • Okrugla izvedba
  • Natpultna montaža
  • Bez otvora za slavinu
  • Promjer 42 cm
  • Težina 8 kg
  • Dimenzije pakovanja 44 x 44 x 16 cm

Slični proizvodi