VODOKOTLIĆ-UGRADBENI-ROTO-SLIM-80

br. art.  9VSM CT112001
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Vodokotlić ugradbeni
  • Kompletno sastavljen u fabrici
  • Kapacitet rezervoara za vodu maksimalno 10 L
  • Dubina rezervoara: 80 mm
  • Ukupna debljina uključujući okvir: 100 mm
  • Mehaničko dvostruko ispiranje
  • Priključak za vodu od gore desno sa G1/2” muški
  • Ventil za punjenje 1. klase akustike prema EN 14124 (Pod pritiskom od 3 bara; protok 9 L/min, maksimalna zapremina 9 dB)
  • Udarni kopolimer specijalno PP tijelo sa visokom otpornošću do termičkih udara i udara
  • Tijelo pokriveno stiroporom za bolje akustičnog nivoa i za sprečavanje kondenzacije
  • Metalni okvir obložen elektrostatičkim prahom
  • Šipke za vješanje WC školjke mogu podnijeti do 400 kg
  • Pogodan za aksijalni razmak WC školjke 18 cm i 23 cm