Tuš kanalica Epic, 600 mm
KANALICA-TUŠ-EPIC-600MM
Art.-Nr. 9VSS TKE60 | EAN: 8605021389657

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Tuš kanalice - Epic
- Dimenzija: 600 mm
- Pakovanje: 1 kom
- Jednostavno čišćenje i održavanje
- Rešetka od nehrđajućeg čelika SS304 debljine 2 mm
- Bez povrata neugodnih mirisa
- Odvodna cijev promjera 50 mm
- Podesiva visina pri montaži od 59–80 mm
- Paket sadrži hidroizolacijsku traku i kukicu za podizanje rešetke











