KANALICA-TUŠ-EPIC-700MM
br. art. 9VSS TKE70

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Tuš kanalice - Epic
- Dimenzija: 700 mm
- Pakovanje: 1 kom
- Jednostavno čišćenje i održavanje
- Rešetka od nehrđajućeg čelika SS304 debljine 2 mm
- Bez povrata neugodnih mirisa
- Odvodna cijev promjera 50 mm
- Podesiva visina pri montaži od 59–80 mm
- Paket sadrži hidroizolacijsku traku i kukicu za podizanje rešetke