KANALICA-TUŠ-PURE-700MM

br. art.  9VSS TKP70
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
10 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Tuš kanalice - Pure
  • Dimenzija: 700 mm
  • Pakovanje: 1 kom
  • Jednostavno čišćenje i održavanje
  • Rešetka od nehrđajućeg čelika SS304 debljine 2 mm
  • Bez povrata neugodnih mirisa
  • Odvodna cijev promjera 50 mm
  • Podesiva visina pri montaži od 59–80 mm
  • Paket sadrži hidroizolacijsku traku i kukicu za podizanje rešetke