Kartuša jednoručne armature za vodu Eco Cornat, 35mm ravna

KARTUŠA-ARMAT-D35XH75MM-LIMITTEMPPROT

Art.-Nr.  9ZCM AE210 | EAN: 4035300646630
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
2 kom
2  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kartuša jednorucne armature za vodu Eco Cornat , 35mm ravna
  • Plastika
  • Dvostepeno podešavanje
  • Sa graničnikom temperature
  • ø 35 mm
  • Visina: 56 mm
  • Poluga ima vidljivo zaključavanje (klik!!)
  • Funkcija ušted štedi vodu i energiju
  • Pogodna za slijedeće armature kat.brojeva :
    CAS2,CAS3,LUCN4,IZ1,IZ2,IZ3 ,LED5 i SPL5

Slični proizvodi