Crijevo za armaturu sudopera, M15X1-1/2-150 cm

CRIJEVO-TUŠ-ARMAT-SUDOP-M15X1-1/2-150CM

Art.-Nr.  9ZCM AE70101 | EAN: 4035300393817
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
2 kom
2  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kartuša Ø35 MM
  • Materijal: Mesing
  • Boja: Krom
  • Navojni priključak na armaturu : M15X1
  • Navojni priključak na tuš.ručicu: 1/2“ UN
  • Dužina crijeva: 1500mm
  • Min.kol.narudžbe : 2 kom

Slični proizvodi