PERLATOR-ARMATURE-LED5

br. art.  9ZCM AEL0852
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

PerlatoR TUŠ LED5 NEW
  • Materijal: Mesing
  • Navojni priključak: M22X1 unutrašnji navoj
  • Napajanje: Hidro dinama , bez baterija
  • Napomena: Nije pogodan za niskotlačne el.bojelere
  • LED tehnologija sa integrisanim temperaturnim senzorom
  • Osvjetljava - Plava od 33 °C , Zelena od 33°C - 39°C , Crvena 39°C - 53°C , Iznad 53°C treperi crvena