- Online shop
- Kategorije proizvoda
- Mjerna tehnika
- Mjerni uređaji
- Uređaji za elektromjerenja
- Ispitivači napona
- Ispitivač napona set 2-dijelni ConB
Ispitivač napona set 2-dijelni ConB, 60mm, 100mm
ISPITIVAČA-NAPONA-SET-2DJL-CONNEX
Art.-Nr. 9ZCM B20652 | EAN: 4004722620757
Cijena/KC: - % = /1 set Dogovorena cijena Akcijska cijena Historijska cijena Specijalna ponuda

Nije dostupno Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.

9ZCM B20652
Ispitivač napona set 2-dijelni ConB, 60mm, 100mm
24 set

Wurth Shop Paromlinska
Paromlinska 56
71000 Sarajevo
71000 Sarajevo
Kontakt: +38733617449

Wurth Shop Banja Luka
Knjaza Miloša 3
78000 Banja Luka
78000 Banja Luka
Kontakt: + 387 33 775 000

Wurth Shop Tuzla
1. Tuzlanke brigade do br.12
75000 Tuzla
75000 Tuzla
Kontakt: 035 253 265
Informacije o načinu kreiranja narudžbe
- Odaberite željenu količinu i stavite artikal u korpu kako biste prešli na naredni korak.
- U korpi odaberite opciju narudžbe "Click & Collect".
- Nakon toga kompletirajte narudžbu u korpi klikom na "Naruči proizvode" te u narednom koraku "Pošalji narudžbu".
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Dvodijelni set naponskih ispitivača mjernog opsega 120-250 V.
U set uključeni ispitivači dužina:
U set uključeni ispitivači dužina:
- 60 mm
- 100 mm
Slični proizvodi
Auto ispitivači napona Pruflampa
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 0695 00224
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Auto ispitivači napona Pruflampa Connex
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 9ZCM COXT977020
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Bezkontaktni ispitivači napona Connex
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 9ZCM COXB370260
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Dvopolni ispitivač napona ProII LCD
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 0715 53 175
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Dvopolni ispitivač napona ProII LED
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 0715 53 165
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
ELMO Car-Tester
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 0715 53 07
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
ELMO ispitivač napona/provodnosti DUO PLUS
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 5634 003202
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
ELMO tester napona/provodnosti DUO
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 5634 003201
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Ispitivač napona Connex
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 9ZCM COXT370250
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Ispitivač napona sa zakačkom Connex
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 9ZCM COXT370200
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Ispitivač napone Test Plus
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 0715 53 100
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Ispitivač utičnice A FI/RCD okidač
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 5634 006001
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Ispitivači napona Euro Connex
Već od 
Jednopolni ispitivač napona, crni
Već od 
Jednopolni ispitivač napona, prozirni
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 5634 002003
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Multifunkcionalna ispitna lampa
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 0715 53 08
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana








