Set cilindričnih pila za drvo 5-dijelni Werkzeyt, 32,38,50,54mm

SET ALA ZA PROSI.OTV,32,38,50,54mm,5-DIJ

Art.-Nr.  9ZCM B23450 | EAN: 4004722629323
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
12 kom
12  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Set cilindričnih pila za drvo 5-dijelni Werkzeyt
  • Sastoji se od: ø 32, 38, 50, 54 mm
  • Maks. dubina reza cca. 25 mm
  • Uključujući centralno svrdlo, ø 6 mm
  • Prikladno za rezove u drvu i plastici
  • C50 čelik

Slični proizvodi