Set burgija/sjekača SDS-plus 17-dijelova, ConP, 17 DIJELOVA

SET SDS PLUS BORERA/MAJZL, 17 DIJELOVA

Art.-Nr.  9ZCM BP304017 | EAN: 3872298058608
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
6 kom
6  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Set SDS burgija/majzlova u plastičnoj kutiji
  • Alati u setu odgovaraju svim mašinama sa SDS plus prihvatom
  • Set sadrži sljedeće:
Burgije
  • 1x 5.5 x 110 mm
  • 1x 5.5 x 160 mm
  • 1x 6 x 110 mm
  • 1x 6 x 160 mm
  • 1x 6.5 x 160 mm
  • 2x 7 x 160 mm
  • 1x 8 x 160 mm
  • 1x 10 x 160 mm
  • 1x 10 x 260 mm
  • 1x 12 x 260 mm
  • 1x 14 x 210 mm
  • 1x 16 x 260 mm
  • 1x 40 x 250 mm
Majzlovi
  • 1x 14 x 250 mm
  • 1x 20 x 250 mm
  • 1x 14 x 250 mm